パワーリレー G4W

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 接点構成DPNO 注文コード41201948 品番G4W-2212P-US-TV5 24DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はコイル定格電圧・定格電圧・接点構成など29種類から選べます 他の種類を見る

インパルス電圧10kV、耐電圧4kVの電源開閉用。
入・出力間(コイル-接点間)を完全分離し、耐衝撃電圧10000Vを実現。
コイル-接点間の絶縁距離8mm以上とVDE規格C/250を満足、耐電圧AC4000V以上で電気用品取締法に準拠し、標準形でUL規格508、CSA規格取得。
1aタイプ(TV-8)、2aタイプ(TV-5)がそれぞれTV定格に適合。
RoHS適合。

定格電圧(V)DC24 接点構成DPNO 用途電源装置 仕様UL、CSA. G4Wシリーズ. 入力と出力(コイルとコンタクト)間で耐衝撃電圧10,000 V 沿面距離: 8 mm (標準) 低消費電力(0.8 W) 電源スイッチング用途に最適 非シールドDPST-NOタイプはTV-5等級に適合 非シールドSPST-NOタイプはTV-8等級に適合 取付方式基板実装 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30.5 × 19.5 × 30.5 コイル抵抗(Ω)720 コイル電圧(V)DC24 動作温度(℃)-25℃ 端子(ターミナルタイプ) =スルーホール RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーション電力 最大スイッチング電源(AC kVA)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39067603
2024-09-15
用途:
オーディオパワーアンプのスピーカー切り替えリレーの代替品
製造業

古いオーディオアンプのスピーカー切替リレーが廃番のため代替で使用しています。一般家庭での使用ならこれで十分です。長期信頼性はわかりません。

対象商品:
39067603
2024-08-14
用途:
SONY TAF-333ESR
その他業種

プロテクトリレーが劣化で、接点を磨いても芳しくなかったので
こちらを購入、交換後、問題なく両チャンネルから音が出るようになりました。

対象商品:
39067603
2024-02-03
用途:
補修用
株式会社アスク 様

オムロンの製品なのでいつもあんしんしてしようできます

対象商品:
39067603
2022-03-12
用途:
アンプ修理
製造業

ヤマハA-2000のスピーカリレー交換に使用。
電子部品の交換を行い音が出ることを確認したので
最後の仕上げにこれを交換して完了です。

対象商品:
39067603
2022-02-17
用途:
アナログアンプの交換パーツには最適
運輸・通信業

当方のアナログアンプのリレーが壊れてしまい代替を探していたところ当製品に遭遇。DC電圧・電流とも申し分ないです。
基板取付サイズもジャストフィットです

対象商品:
39067603
2021-12-24
用途:
パワーアンプのリレー交換
有限会社ファクト 様 (製造業)

アンプには他社のリレーが付いてましたがこちらに交換しました。
特に音質の変化は認められませんでた。
接点の経年変化が出る頃には買い替えます。

対象商品:
39067603
2022-10-14
用途:
アンプメンテナンス
製造業

他社の製品が入手できなかったので、こちらの商品を使用しましたが問題なく動作するようになりました。

対象商品:
39067603
2021-08-24
用途:
オーディオアンプのメンテナンス
建設業・工事業

いつも安心して使用しています。流石オムロン製は安心です!!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4585:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする