冬季に空気圧を下げて保管していた夏タイヤに自動停止コンプレッサーで
空気注入。タイヤ取付後このエアゲージで調整している。
このエアゲージはLCDバックライトが緑色で見易いし、エアバルブにセット
する口が深めなのでほぼ一発で計測可能だ。単位がMPaだけなので要チェックです。
残念ながら、2個購入して1個動作しない物が有りました。返品交換して頂いて、正常に動作する物を入手できましたが、手間がかかりましたので、この評価としました。
台数がおおいため、アナログではみずらく、デジタルは非常に便利。
本製品は自動車又はL型バルブを採用しているスクーターでの使用が前提のようです。
リアホイールが18インチのオートバイの場合、スプロケット又はディスクローターに干渉してしまいます。
アナログはいくつかの所有していますが、個々のバラツキがあり、デジタルを購入しました。
先端のLEDも明るく、重宝しています。
外観がプラスチックで安っぽい感じがします。
誤って踏みつぶしたら、一発で壊れそうです。
タイヤの近辺で使用する機器なので、丈夫な作りにして欲しいです。
貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
取り扱いは非常に楽で、ONボタン→00:00リセット表示後→エアーバルブへ差し込み→一発でLEDバックライトで表示(kPa)5kPa単位で表示。夜間でも見やすく表示後は自動的に電源がすぐ切れる。
付属のボタン電池はあくまで試験用の為あまり持たず、ここから東芝製を×3個を同時購入。
本当に5000回持つかは定かではないが?デジタル表示で電源もすぐ切れ、LEDなのでかなり持ちそう。時間の無い時でもワンタッチですばやく点検できるのが強み。
但し一点だけ、計測後にバルブから引き抜く際にネジ山に口が引っ掛かるのが難点。すんなり段差を作らず中をブラスチックで円筒形のストレートの空洞にすれば引っ掛かりもなく言う事なし。何度も使っていると先がすぐに取れたり壊れそう。何故このような引っ掛かる設計にしたのか?仕上げの詰めの甘さがある。その他で気になる所は特に無し。
ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
他にもデジタルゲージを所有してますが、LEDライト付きが欲しくて購入しました。
緑色LEDライト照度も適度で、測定スピードが早く、測定誤差も少なくて満足しています。