- 反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×2灯 大阪魂 41202217

- 反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×2灯 大阪魂 41202217 - 反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×2灯 大阪魂 41202217 - 反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×2灯 大阪魂 41202217 - 反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×2灯 大阪魂 41202217 - 反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×2灯 大阪魂 41202217

反射笠付器具 FL/FLR40W・FHF32W対応×2灯

(103件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(6台) 注文コード41202217 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FL/FLR/FHFの蛍光灯いずれも使用できる器具です。

仕様速結端子台付き 材質/仕上本体/SPC・白色 反射板/SPC・高反射白色塗装 タイプ定格出力32W形 周波数(Hz)50・60兼用 電源(V)100〜240 力率高力率 点灯方式電子式(インバータ) 鉄板厚さ(mm)本体/0.4 反射板/0.4 適合ランプFHF32・FLR40S/M/36・FLR40S/M・FLR40SS/37・FL40S
注意
※蛍光灯は別途ご用意下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 103
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41202217
2016-05-02
用途:
保守に使用
製造業

既設蛍光灯が随分と劣化したので色々探していた所で発見。
お値段が安かったので1フロアー全て交換。
ただ、値段だけに蛍光灯を2本セットで使用しないと不可。
場所によっての間引き(1本刺し)は出来ません。
後はLEDに交換したくなった時はこのままでは無理みたいで手間、お金をかけないといけないかも。(出来ないかも)
まあ、現状使用では問題なし。
特に安さに大満足!!

対象商品:
41243763
2016-02-29
用途:
作業場の照明
二丈赤米産直センター 様

長時間の作業場所ではなかったので、これまでと同じ蛍光管の器具にしました。FL,FLR,FHFのすべてに対応しているのがとても便利です。
重さも軽く簡単に取り付けられ、作業性は二重丸でした。そして安い!のが何よりでした。

3人が参考にしています
対象商品:
41243763
2016-06-07
用途:
ハウス内照明

取り付けもし易く満足しています。何より破格に安いです。
湿気の多い場所での使用のため、耐久性等は今後評価してリピート購入するか検討します。

対象商品:
41202217
2016-02-26
用途:
今まで付いていた古い物と交換しました

名もないメーカーの物かと思ったら日本企業名が。安心出来そうです。今までの物が古すぎたのでものすごく明るくなった感じです(笑)色々なタイプの蛍光灯に対応しているのがいいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
41202217
2016-01-15
用途:
組付け
製造業

どなたかもおっしゃっていましたが、現時点ではグロープラグ式から更新する場合、LEDよりもインバータタイプの方が電気代の低減に依る初期投資の回収期間が短く、明るさも申し分ないのでベストな選択だと言えます。出来る事ならHf蛍光管も安価に購入出来ると助かりますが…

1人が参考にしています
対象商品:
41202217
2016-01-28
用途:
一灯点灯には対応していない。
メンテナンス クロスロード 様

知っていて当たり前の知識かもしれませんが、蛍光管を一本外して残りの一灯だけ点けることはできません。

商品説明に記載していただけると、助かります。 
同等品の一灯タイプと2灯タイプの価格差がないので、検討されるかたも多いと思います。


商品自体は問題もなく、施工も楽、ゴミもすくない。 安い。 満足しています。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
41243763
2016-01-14
用途:
部屋の照明

最近はLEDが主流ですが、まだまだ価格が高いのでこちらを選択しました。開けてビックリ一流メーカー品でした。値段相応だと思いますが、粗悪な品物ではないので安心しました。機会があったらリピートしたいです。

対象商品:
41243763
2016-01-10
用途:
ガレージ内照明

他の方のレビューに記載されていた通り国内有名メーカー製でした。
早速設置しましたが好評でした。
安心してお客様にも紹介できる商品でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする