ジグソーパズル型 スポンジ研磨材

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 41202445 品番 5082 JIG
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性
クッション効率により手へのなじみ性
乾式・湿式対応で優れた研磨力
目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える

用途
水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
粒度#240-320 厚さ(mm)5 材質酸化アルミニウム砥粒 トラスコ品番430-6864 長さ(mm)140 幅(mm)114 寸法(mm)114×140 グレー 砥材A(酸化アルミニウム) グレードF(ファイン) 文字色 適合材木材、プラスチック、陶器、金属など

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:419

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41202436
2025-09-05
用途:
素焼きした陶芸作品
製造業

柔軟に曲面にフィットするので、ただのサンドペーパーより断然使いやすい。もう少し研磨剤が長持ちしてくれればいうことなし。

対象商品:
41202436
2021-08-24
用途:
アクセサリー研磨、エイジング加工とてとさ
その他業種

とっても使い易く、思ったように研磨できる。大変扱い易い。

対象商品:
41202472
2021-03-14
用途:
品物のバリ取り等
石原精密有限会社 様

細かく分かれるので 切って使う心配なくていいですね 使いやすいと思います!

対象商品:
41202463
2020-07-25
用途:
研磨作業
その他業種

ジグソーパズル型の切れ目が、あらかじめ入っているスポンジやすりです。
1枚を12ピースに分けてありました。
1ピースが小さいので細かいものを研磨するのに向いていると思います。
いつも通常のものをカッターで切って使っていたので、取り出してそのまま使えるのは便利です。

やすり面の裏側に3Mのマークが印刷されており、そのインクが研磨中に手や対象物に付着してしまいます。
そこは改善してほしいなあと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
41202463
2015-09-30
用途:
塗装面の研磨

狭いところに合わせてカットする必要がなく、ピンポイントで研けるのが便利

対象商品:
41202454
2015-05-11
用途:
プラスチックの表面研磨に使用

小さくカットする手間が省け、取り出してすぐに使用できるので助かっています。また、形が凸凹しているので面積の狭い場所でも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする