スコッチブライト 工業用パッド 切れるタイプ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 41202524 品番 7520 DOT BOX
参考基準価格(税別)¥4,190 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

十字にミシン目が入っているので、ハサミを使わず切ることができ、あらゆる作業に対応します。
サンドペーパーのように目詰まりしません。
曲面によくなじみ、深いスクラッチが入らないので、材料を削らず表面だけを仕上げることができます。
柔軟性に優れ、曲面部分の仕上げに最適です。
水・油も併用できます。

用途
酸化皮膜や、錆とりに。
汚れ、付着物の除去に。
スリ傷のぼかしに。
塗料コートやラミネート前に粗面化に。
ヘアラインや一般仕上げに。
寸法(mm)150×230 トラスコ品番430-7071 粒度#2000 砥材S(シリコンカーバイト) 質量(g)32 グレードEXT20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41202481
2025-01-24
用途:
塗装前の足付け
安達農機 様

ハサミが不要になり、ハサミも長持ちします。
非常に使いやすいです。当たり前ですが、下地処理も完璧に行えます。

対象商品:
41202515
2024-10-17
用途:
ヘッドライト研磨
自動車・二輪車・自転車関連業

ダブルアクションのエアーサンダーに取り付けヘッドライトの研磨下処理に使用。程よく研げるので非常に重宝しています

対象商品:
41202481
2020-10-06
用途:
不織研磨剤として多用
株式会社オーレックス 様

金属・樹脂・木質の研削・粗し足付け・錆取り・バリ取りに使用。
粒度により数種類を常用中。

半分サイズのシートで同じ箱だともっと良い。

1人が参考にしています
2015-08-01
用途:
さび落とし

今までは切れ目が入っていないタイプを使っていたが、4等分や8等分して使う際手間なのでこちらに切り替えました。
切れるタイプなので割高なのはしょうが無いですが、安くなると助かります。

対象商品:
41202524
2020-02-07
用途:
LPG貯槽の塗装下地処理
福岡酸素株式会社 様

劣化塗膜(チョーキング等)の補修、水研ぎに最適です。
軽く擦るだけで、塗膜表面の汚れも落ちる。

対象商品:
41202481
2019-06-06
用途:
製品の汚れ、錆等をおとす。
有限会社舞鶴鉄工所 様

ロ−ルより使い勝手が良いとのことで買ったが、切らずにすむので早くに使い切ってしまう。枚数の多いのがあればいいと思う。

対象商品:
41202481
2014-12-03
用途:
部品の研磨作業

手で切れるのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする