2536 マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 41202874

 

2536 マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 41202874 2536 マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 41202874 2536 マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 41202874 2536 マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 41202874

マッドグリップ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(3双) 注文コード41202874 品番2536
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

薄くて丈夫、指先感覚も活かせますのであらゆる作業に最適です。
手のひらに天然ゴムをコーティング。抜群のやわらかさとともに、高いスベリ止め効果を発揮します。
縫い目の無いシームレス編手袋なので、手に良くなじみ、長時間の作業にも疲れません。

サイズL 全長(cm)23.0 中指長(cm)7.9 手のひらまわり(cm)22.0 レッド 材質(すべり止め)天然ゴム 入数(双)3 材質(甲)ポリエステル ゲージ13

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41202874 2536 62914836 2636R-L マッドグリップ グローブマニア(川西工業) マッドグリップ グローブマニア(川西工業) 1袋(3双) 649 税込714 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41202874
2018-05-30
用途:
自動車整備
有限会社モンテ・ガレージ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

自動車整備に使いましたが指先がすぐにほころびて来て洗うとベトベトして使いにくい。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本商品は天然ゴムすべり止めの為、油汚れを伴う作業はあまり得意ではありません。お客様の用途ですとニトリルゴムのものがおすすめです。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
41202856
2017-03-02
用途:
機械作業及び農業
平松屋 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

滑り止めのおかげで非常に使いやすいです。
洗って何度でも使えるのでありがたいです。

対象商品:
41202874
2017-01-27
用途:
普段から 絶えず使用してます。
株式会社 三協重機 様

皮製製品より とても使いやしいです。手にとても フイトします。

対象商品:
41202874
2016-07-26
用途:
木工作業

私の定番商品です。ただ、難点は最初は良いのですが、手のひら側のゴムが徐々にべとべとしてくること、耐久性がいま一つなこと、このあたりを改良して欲しいですが、まあ価格も安いのでこんなものでしょうか。

対象商品:
41202874
2014-03-30
用途:
足場・型枠・土工 作業
有限会社戸倉土木 様

値段の割に非常に丈夫です。ただサンダー作業等 火花には弱いです。

対象商品:
41202865
2013-11-20
用途:
屋内外の作業

この手の手袋の中では価格が安くてよい。
しかし他のものに比べると、若干細かい作業向けには劣る。

対象商品:
41202865
2015-03-02
用途:
園芸、農作業全般
農・林・水産業

手のひらのゴムの部分が直ぐ剥がれてくるものがあるが、これは強く、3双でこのお値段はとてもお得だと思う。

対象商品:
41202865
2013-04-21
用途:
ごみ収集

ジャストフィット!文句の言いようがありません!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする