セット内容プライヤー、プラグレンチ(21mm)、両口スパナ3種(8×9、10×12、12×14)、差替トライバー(+2mm/-5.5mm)、レンチ各1本
材質(工具)スチール、(ドライバーグリップ)プラスチック
全長プライヤー:160、プラグレンチ:100、両口スパナ8×9:115、両口スパナ10×12:128、両口スパナ12×14:140、差替ドライバー:125、差替ドライバー用グリップ:85
質量(g)約660
レンチサイズ(mm)17
ケース寸法(mm)約300×145
レンチ長(mm)240