R3-A(21mm) 車載用工具セット(レンチ付) ノーブランド 41203136

車載用工具セット(レンチ付)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7点組) 注文コード41203136 品番R3-A(21mm)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,780
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

車の常備工具として最適です。

セット内容プライヤー、プラグレンチ(21mm)、両口スパナ3種(8×9、10×12、12×14)、差替トライバー(+2mm/-5.5mm)、レンチ各1本 材質(工具)スチール、(ドライバーグリップ)プラスチック 全長プライヤー:160、プラグレンチ:100、両口スパナ8×9:115、両口スパナ10×12:128、両口スパナ12×14:140、差替ドライバー:125、差替ドライバー用グリップ:85 質量(g)約740 レンチサイズ(mm)21 ケース寸法(mm)約300×145 レンチ長(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41203136
2016-11-09
用途:
自家用車に載せてます

自家用車の付属品の工具セットを紛失してしまい、その補填のために購入しました。廉価でありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする