E2E-X3D2-N 2M OMS 誘導型センサ Omron バレル形 検出範囲 3 mm パネル取り付け omron(オムロン) 41203217

誘導型センサ Omron バレル形 検出範囲 3 mm パネル取り付け

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41203217 品番E2E-X3D2-N 2M OMS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
長さ(mm)38 取付方式パネル取り付け 出力NC 電源電圧(V)DC12→24V 材質(ハウジング)ニッケルめっき黄銅 本体形状バレル形 検出範囲(mm)3 動作温度(℃)Max70 RoHS指令(10物質対応)対応 スレッドサイズM12 × 1 ターミナルタイプ配線済み スイッチング電流(A)0.1 最大DC電圧(V)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41203217 E2E-X3D2-N 2M OMS 39046077 E2E-X3D2-N 2M スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン) スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン) 1個 7,498 税込8,248 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする