3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PDM5219S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 41203294 PDM5219S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 41203294 PDM5219S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 41203294 PDM5219S 3レンジアナログ絶縁抵抗計 三和電気計器 41203294

3レンジアナログ絶縁抵抗計

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 41203294 品番 PDM5219S
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別) 値下げ
21,980

JIS準拠の3レンジ切り替え式/目盛(スケール)は読みやすい3レンジ共通のシンプルなスケール/単発・連続が可能なテストスイッチ搭載/測定後は電圧を放電するディスチャージ機能搭載
JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付

直流電圧(V)60(許容差:最大目盛値の±5%以内) 交流電圧(V)600(許容差:最大目盛値の±5%以内[正弦波交流/50〜60Hz]) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)99×144×43 質量(g)約310 電源6LF22/6LR61(9V形アルカリ電池)×1 幅(mm)99 奥行(mm)42 高さ(mm)144 用途電気工事や設備機器のメンテナンス等 付属品テストリード(TL-509S:全長約1.2m)、携帯ケース(C-09S)、取扱説明書 トラスコ品番423-9687 種別アナログ式絶縁抵抗計 定格電圧(V)500/250/125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×43 絶縁抵抗値目盛(MΩ)0.02〜0.1〜50〜100M 使用環境0〜40℃(湿度90%RH以下) 絶縁抵抗(Ω)100M 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 75%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010CAT.V600V 定格電流(mA)1〜1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 特性JIS C1302で規定された定格電流で低い絶縁抵抗値(MΩ)まで測定電圧を維持 目盛を最小限にし、見易さ/読易さを改善した3レンジ式 単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付 直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載 ディスチャージ(放電)機能 内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリーチェック機能 測定時に両手が使える首掛けストラップ付
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:335

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
出張作業に持参しました。
株式会社大和電機製作所 様 (製造業)

従来使用してました機器が破損しましたので購入しました。
低い電圧から確認ができるのでありがたいです。

対象商品:
41203294
2025-08-06
用途:
電気設備の点検作業
檜山電気保安管理事務所 様 (その他業種)

今までデジタル絶縁抵抗計を使用していたが瞬時に測定できるので重宝しています

2024-11-23
用途:
電気設備点検時
卸売・小売業

コンパクトで軽く持ち運びも楽くなので、とtれも使いやすい測定器です。

対象商品:
41203294
2018-04-06
用途:
水中ポンプ(電動機)の寿命推定
サービス業

使用電圧系が100Vと200Vなので、3レンジで便利。読みやすさからデジタルよりアナログ派なので嬉しい。アリゲータクリップ付属でケースも使いやすく工夫されています。精度は信用しています。

対象商品:
41203294
2018-03-12
用途:
電気工事
電気・ガス・熱供給・水道業

以前のはかなり古く故障したため今回この製品にしました。
値段も手頃で満足です。

対象商品:
41203294
2017-04-26
用途:
屋外看板の絶縁テスト
ノセ工芸 様

最初は、200V持ってましたけどやはり100が必要になり購入しました。普通にいいです

2人が参考にしています
対象商品:
41203294
2017-01-17
用途:
機械のメンテナス時
ナタミエンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

レンジの切り替え時に、メーターの読みが間違え無く測定出切る。

対象商品:
41203294
2014-11-17
用途:
電気設備の点検作業

価格設定と測定器の性能から購入しました。デジタル式も持っていますが、絶縁抵抗計は、アナログに限ります。針の振れ方で状況が読めるからです。3レンジアナログ2台を使い分けて使用しています。お勧めです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする