ON Semiconductor PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin TO-225

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(20個) 注文コード41204154 品番MJE350G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
仕様
トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 300 V
パッケージタイプ = TO-225
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 20 W
最小DC電流ゲイン = 30
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
高さ = 11.04mm
先頭にSの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 高電圧トランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする