オンセミ, 整流ダイオード, 8A, 200V, 2-Pin TO-220AC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41204513 品番BYW80-200G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220AC
ダイオードタイプ = シリコンジャンクション
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 1.25V
長さ = 10.29mm
幅 = 4.82mm
高さ = 9.27mm
ピーク逆回復時間 = 35ns
動作温度 Min = -65 ℃
メーカー品番がNSV-又はS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 整流ダイオード、4 A → 9 A、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする