※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2S04-M5N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41204922 KQ2S04-M5N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 41204922

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 接続ねじM5×0.8 注文コード41204922 品番KQ2S04-M5N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥255
この商品は適合チューブ外径・接続ねじ・内容量など45種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4
(ウレタン)4
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)14.6 寸法D(Φmm)8 寸法L1(mm)17.6 寸法L2(mm)16.3 寸法M(mm)13.3 六角対辺H(mm)2 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 接続ねじM5×0.8 用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。 リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)3 材質(ねじ部)黄銅+無電解ニッケルめっき 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41204922 KQ2S04-M5N 41411946 KQ2S04-M5N 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) ミリサイズ SMC 1袋(10個) 2,698
欠品中
税込2,968
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41411991
2015-08-03
用途:
エアーアクチュエータのエア接続

勝手に抜けにくい、六角レンチで締めるので外径が小さいなど、扱いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする