KQ2L04-01AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41206173

 

KQ2L04-01AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41206173
KQ2L04-01AS エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ SMC 41206173

エルボユニオン KQ2L (シール剤付) ミリサイズ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4注文コード41206173品番KQ2L04-01AS
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。最も一般的な機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)17.2寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)10寸法L1(mm)14.8寸法L2(mm)16.2寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)10形状エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/8接続ねじR1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)4.8シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: 機械の整備

工場内での 使用です。劣化で、錆びて使えなくなったところに取り付けました工場内なので(室外・ふきさらし)長持ちしてくれれば助かります。

2025-07-06
用途: 断裁機のエアホースの接続

普通のエルボより高さがないので狭い箇所に取り付けるのに便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 41380997
2024-02-26
用途: エアーチュービング

個人的に大きさが好きでSMCを使用している。
価格はそんなもんかという程度。

対象商品 : 41206191
2023-06-05
用途: エアチューブの接続に
株式会社デイリーマーム卸売・小売業

SMC製で信頼性があるのでこちらのワンタッチエルボにしました。
間違いないですね。

対象商品 : 41381191
2023-03-20
用途: 塗布装置の継手
個人のお客様

しょっちゅうリピート購入しています。とにかく使いやすいです。チューブの着脱がスムーズでメンテナンスの時間が削減できます。

対象商品 : 41206191
2022-11-11
用途: 装置に組み込み
製造業

製品についてはメーカー品で問題なく使用出来ました。数量も多く使用するときでもモノタロウでは数もそろい便利です。

対象商品 : 41206207
2022-10-08
用途: エアー系配管
清水電機製造業

見た目が{白}がほしかったのでこちらにしました
大量に使っていないのでわかりませんが他社メーカーと
何も変わりません
特にメーカーにこだわりのある人向き

対象商品 : 41381182
2022-02-17
用途: 装置組み立て
OMC株式会社製造業

5個入りで買うタイミングを見計らって買うと余らなくてよいが、なかなか難しい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする