SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボ KQ2L ミリサイズ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41206575
品番
KQ2L06-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥354
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)11.4
(ウレタン)9
寸法D(Φmm)
10.4
寸法L(mm)
16.3
寸法M(mm)
13.3
寸法N(Φmm)
3.2
寸法O(Φmm)
6
寸法Q(mm)
6.8
形状
ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
用途
直角方向のチューブ同士の接続に使用。
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
5.3
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
4.5
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41206575
KQ2L06-00A
41378084
KQ2L06-00A
エルボ KQ2L ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
3,598
税込
¥
3,958
内容量に違いがあります