KQ2L08-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206584 KQ2L08-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206584 KQ2L08-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 41206584

エルボ KQ2L ミリサイズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41206584 品番KQ2L08-00A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥420
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)21.6
(ウレタン)14.9
寸法D(Φmm)13.2 寸法L(mm)18.2 寸法M(mm)14.2 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)8.4 形状ユニオンエルボ 適合チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気、水 用途直角方向のチューブ同士の接続に使用。 トラスコ品番424-4460 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)4.7 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41206584 KQ2L08-00A 41378093 KQ2L08-00A エルボ KQ2L ミリサイズ SMC エルボ KQ2L ミリサイズ SMC 1袋(10個) 4,298 税込4,728 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41206584
2016-05-13
用途:
エアー機器に

問題ありませんが、もう少し安くなれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする