オンセミ, ツェナーダイオード, 3.9V, 3 W, 2-Pin SMB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41206638 品番1SMB5915BT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
仕様
ダイオード構成 = シングル
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 3 W
パッケージタイプ = SMB
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 5%
ピン数 = 2
テスト電流 = 96.1mA
最大ツェナーインピーダンス = 7.5Ω
最大逆漏れ電流 = 25μA
長さ = 4.32mm
寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm
動作温度 Max = +150 ℃
ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする