仕様
コンタクト数 = 5
プラグ/ソケット = ソケット
コネクタサイズ = ミニチュア
端子方法 = はんだ
定格電流 = 5A
IP保護等級 = IP67
コンタクトジェンダー = オス
定格電圧 = 180 V ac
接合型 = プッシュプル
ボディ向き = ストレート
ハウジング材質 = メタル
動作温度 Min = -40℃
M12プッシュプルケーブルプラグ. これらのRS Proプッシュプルプラグは、多様な用途に最適の候補品です。 便利なプッシュプル接続を備えているので、誤脱落が発生する状況に最適です。 さらに、この産業用コネクタは、IP67等級を備えているので、過酷な環境に適しています。 オスコネクタを選択する場合は、このバージョンをお勧めします。. 特長及び利点. パネル切り抜き穴の直径: 12 mm 2ピン、3ピン、4ピン、5ピンもご用意 ケーブル外径: 4 → 6.5 mm、以下の品番を参照 ; 124-6739 124-6739 ; 124-6740 124-6740 ; 124-6741 124-6742 124-6741 124-6742 ケーブル外径: 5 → 8 mm、以下の品番を参照 ; 124-6743 124-6743 ; 124-6744 124-6744 ; 124-6745 124-6745 ; 124-6746 124-6746 はんだ端子 クロムめっきの黄銅シェル材質
RoHS指令(10物質対応)対応