曜日別特売
KQ2K08-03AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 41207993

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2K08-03AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 41207993
KQ2K08-03AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 41207993

45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)8
管接続口径3/8
接続ねじR3/8
内容量1個注文コード41207993品番KQ2K08-03AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥409
用途
めねじ部からの45度方向の配管に使用。ハーフユニオンとエルボユニオンの中間的機種。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)19.7
(ウレタン)19.7
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)32.8寸法D1(Φmm)13.2寸法D2(Φmm)12寸法L1(mm)16寸法L2(mm)22.5寸法M(mm)14.2六角対辺H(mm)17形状45°エルボユニオン適合チューブ外径(Φmm)8使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径3/8接続ねじR3/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)24.5シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)6
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41207993KQ2K08-03AS41377506KQ2K08-03ASKQ2K08-03AS 45°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズ SMC 4137750645°エルボユニオン KQ2K (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
3,998
税込4,398
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする