FDN335N ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 1.7 A, 3 ピン パッケージSOT-23 PowerTrench シリーズ ON SEMICONDUCTOR 41208354

ON Semiconductor Nチャンネル パワーMOSFET, 20 V, 1.7 A, 3 ピン パッケージSOT-23 PowerTrench シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード41208354品番FDN335N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 1.7 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 70 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V
最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 500 mW
標準ターンオン遅延時間 = 5 ns
PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする