曜日別特売
FDS4435BZ ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 8.8 A, 8 ピン パッケージSOIC ON SEMICONDUCTOR 41208537

ON Semiconductor Pチャンネル パワーMOSFET, 30 V, 8.8 A, 8 ピン パッケージSOIC

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード41208537品番FDS4435BZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
仕様
チャンネルタイプ = P
最大連続ドレイン電流 = 8.8 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 20 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 1V
最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V
パッケージタイプ = SOIC
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 2500 mW
幅 = 4mm
自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41208537
2020-06-28
用途: 電子機器の修理
コスモソリューションサービス業

カーナビの電源回路の修理に使用しました。無事修理が終わり、復旧しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする