曜日別特売
KQ2VS04-01AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209043

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VS04-01AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209043
KQ2VS04-01AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209043

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)4注文コード41209043品番KQ2VS04-01AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥467
有効断面積(mm2)
(ナイロン)2.9
(ウレタン)2.9
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。寸法A(mm)22.7寸法D1(Φmm)8.2寸法D2(Φmm)13.4寸法L1(mm)19.3寸法L2(mm)13.7寸法L3(mm)25.8寸法M(mm)13.3六角対辺H(mm)6形状六角穴付ユニバーサルエルボ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気、水ねじの種類RRc管接続口径1/8接続ねじR1/8ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)13.2シール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付材質(ねじ部)黄銅使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)3
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41209043KQ2VS04-01AS41414405KQ2VS04-01ASKQ2VS04-01AS 六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズ SMC 41414405六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) ミリサイズSMC1袋(10個)
4,498
税込4,948
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする