RS Pro DC電源ソケット 2A 12 V dc

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41209045 品番125-1075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様
ピン径 = 2.1 mm, 2.5 mm
取り付けタイプ = PCBマウント
定格電圧 = 12 V dc
定格電流 = 2A
ボディ向き = ストレート
長さ = 8.9mm
幅 = 10.9mm
コンタクトめっき = ニッケル, 錫
コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅
RS Pro DCデュアル電源ソケット, 表面実装. このRS Proブランドの表面実装ソケットは、プッシュフィット式のDC電気プラグを備えています。携帯ラジオなどの小型機器に給電するのに最適です。この電気ソケットは2.1 mmと2.5 mmの両方のプラグに対応するので、多様な用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長及び利点. 定格電流: 2 A 定格電圧: 12 V dc 寿命: 最低で5000回の挿入回数
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする