※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2VF10-03AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209551 KQ2VF10-03AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 41209551

ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41209551 品番KQ2VF10-03AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥967
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)27
(ウレタン)20.3
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)38.9 寸法D1(Φmm)15.9 寸法D2(Φmm)25.2 寸法L1(mm)26.3 寸法L2(mm)20 寸法L3(mm)44 寸法M(mm)15.6 六角対辺H(mm)22 形状ユニバーサルメスエルボ 適合チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気、水 ねじの種類RRc 管接続口径3/8 接続ねじR3/8、Rc3/8 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)65.3 シール(ねじ部)シール剤付 シール方式(おねじ)シール剤付 材質(ねじ部)黄銅 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41209551 KQ2VF10-03AS 41403031 KQ2VF10-03AS ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC ユニバーサルメスエルボ KQ2VF (シール剤付) ミリサイズ SMC 1袋(5個) 4,398 税込4,838 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする