仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 5 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 42 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = TO-220AB
実装タイプ = スルーホール
トランジスタ構成 = シングル
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 150 W
標準ターンオフ遅延時間 = 27 ns
PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、最大9.9 A、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応