ON Semiconductor 74HCシリーズ 8ステージ シフトレジスタ, シリアル/パラレル 単方向, 2〜6 V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41211599 品番MM74HC595MX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
仕様
パッケージタイプ = SOIC
ロジック機能 = シフトレジスター
ステージ数 = 8
ロジックファミリー = 74HC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル/パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 6 V
寸法 = 10 x 4 x 1.5mm
長さ = 10mm
幅 = 4mm
高さ = 1.5mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする