RS Pro, フォーンジャック (メス) 6.35 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード41212143 品番143-8935
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
ジェンダー = メス
サイズ = 6.35 mm
取り付けタイプ = パネルマウント
タイプ = ジャックソケット
ボディ向き = ライトアングル
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
定格電流 = 5A
ハウジング材質 = ナイロン
色 = 黒
シリーズ = S4
コンタクト材質 = 銀合金
動作温度 Min = -10℃
極数 = 3
RS Proパネル取り付けソケット. RS Pro金めっきジャックソケットシリーズです。各モデルは、モノラルとステレオの両方に最高の音質を追求した優れた設計になっています。挿抜回数が10000回以上で耐電圧が2000 V dcのこのソケットは、さまざまな環境に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. パネル取り付け. 6.5 mm及び3.5 mmのタイプを用意
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする