曜日別特売
144-2046 RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO 41212509

RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード41212509品番144-2046
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする