ON SEMICONDUCTOR
ON SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
ON SEMICONDUCTORの 能動部品
ON SEMICONDUCTORの ディスクリート
ON Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ, 400mA, 3.3 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
41213035
品番
NCV4274AST33T3G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
仕様
出力電圧 = 3.3 V
出力電流 Max = 400mA
パッケージタイプ = SOT-223
出力タイプ = 固定
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Min = 4.5 V
入力電圧 Max = 40 V
ピン数 = 3+Tab
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
出力数 = 1
極性 = 正
静止電流 = 0.15mA
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、400 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応