曜日別特売
KQ2W06-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41213453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2W06-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41213453
KQ2W06-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41213453

ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)6
適合管継手d(Φmm)6
内容量1個注文コード41213453品番KQ2W06-99A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥580
用途
ワンタッチ管継手からのチューブ取り出し方向の90度変更に使用ストリートエルボと同時に使用し立体配管可能。
有効断面積(mm2)
(ナイロン)9
(ウレタン)9
寸法A(mm)27.1寸法D1(Φmm)10.4寸法D2(Φmm)8寸法L1(mm)15.3寸法L2(mm)35.2寸法M(mm)13.3適合管継手d(Φmm)6形状ロングストリートエルボ適合チューブ外径(Φmm)6使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)2使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)4
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41213453KQ2W06-99A41406565KQ2W06-99AKQ2W06-99A ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズ SMC 41406565ロングストリートエルボ KQ2W ミリサイズSMC1袋(10個)
5,298
税込5,828
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする