仕様
チャンネルタイプ = N
最大連続ドレイン電流 = 79 A
最大ドレイン-ソース間電圧 = 150 V
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 48 mΩ
最低ゲートしきい値電圧 = 2V
最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 3
チャンネルモード = エンハンスメント型
カテゴリー = パワーMOSFET
最大パワー消費 = 310 W
1チップ当たりのエレメント数 = 1
自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応