※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2TX06-08A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41215544 KQ2TX06-08A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 41215544

異径クロス KQ2TX ミリサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41215544 品番KQ2TX06-08A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥673
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)13.4
(ウレタン)10.6
寸法D1(Φmm)10.4 寸法D2(Φmm)13.2 寸法L1(mm)17.2 寸法L2(mm)17.3 寸法M1(mm)13.3 寸法M2(mm)14.2 寸法N(Φmm)4.2 寸法O(Φmm)8 寸法Q(mm)8.4 適合チューブ外径a(Φmm)6 適合チューブ外径b(Φmm)8 形状異径クロス 使用流体空気、水 用途4方向のうち両側90度方向をサイズダウンして分岐する。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)7.1 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)4.5
注意
※寸法ΦD1、ΦD2は最大径を意味します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41215544 KQ2TX06-08A 41406617 KQ2TX06-08A 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 異径クロス KQ2TX ミリサイズ SMC 1袋(10個) 6,398 税込7,038 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする