六角穴付ボルト RS Pro M6 x 12mm ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード41216718 品番183-8711
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別) アウトレット
¥5,3604,398
仕様
ねじサイズ = M6
長さ = 12mm
ねじ山ピッチ = 1mm
ヘッド形状 = 六角ソケットボタン
材料 = ステンレス鋼
ステンレスタイプ = 304, A2
仕上げ = プレーン
ねじのタイプ = メトリック
ISO7380規格に適合したねじ山. 六角レンチ / アレンキーが必要 メーカーでは様々なねじサイズと長さが揃ったA2 (304)ステンレススチール製の六角ソケットボタンねじを取り揃えています。 A2 (304)ステンレススチール製以外にも、A4 (316)ステンレススチール製及び光沢亜鉛めっき又はスチール素材色(黒色酸化膜)スチール製の六角ソケットボタンねじも用意しています。. メートルねじA2ソケットボタン頭ねじ. 六角ソケットボタンねじは六角ドライブ付きの低プロファイルで丸いドーム型のヘッドを備え、広いベアリング面が必要な場合に使用されます。 メーカーのRSメトリックねじボタンソケットねじは、A2 (304)グレードのステンレススチール製で、腐食に対する優れた耐性を備えています。. 特長 / 利点. リサイクル可能 非磁性 最高300 ℃まで使用可能. 代表的用途. 機械工具 セキュリティガード 電子用途 宅内用途
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3203:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする