ON Semiconductor 4チャンネル 単方向 TVSダイオードアレイ, 500W, 20V, 6-Pin SOT-363 (SC-88)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード41216885 品番NUP4202W1T2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様
ダイオード構成 = コンプレックスアレイ
最大クランピング電圧 = 20V
最小ブレークダウン電圧 = 6V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-363 (SC-88)
最大逆スタンドオフ電圧 = 5V
ピン数 = 6
ピークパルスパワー消費 = 500W
最大ピークパルス電流 = 8A
ESD保護 = あり
1チップ当たりのエレメント数 = 4
動作温度 Min = -40 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
テスト電流 = 1mA
低静電容量ESD保護アレイ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする