仕様
トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 10 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V
パッケージタイプ = TO-220FP
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 36 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 10 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 20 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V dc
先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. NPNパワートランジスタ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応