仕様
タイプ = カプラ
インタフェースタイプ = RJ45
ポート数 = 2
シールドタイプ = UTP
配線構成 = ストレートスルー
長さ = 20.55mm
幅 = 14.48mm
深さ = 26.96mm
RJ11 / RJ45カプラシールドなし / シールド付き. RS Proがお届けする、このRJ45 / RJ11モジュラカプラを使用すると、コネクタをストレートスルーで継ぎ合わせることができます。ネットワークパッチアーキテクチャ内で一時的な機能として実装が可能どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 黒. RJ45 (8極)及びRJ11 (6極). 耐久性の高い設計
RoHS指令(10物質対応)対応