ON Semiconductor LDOレギュレータ 2.2A, 5 V 固定出力, 最大20 V入力, 3-Pin DPAK

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード41217813 品番NCP1117DT50RKG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
出力電圧 = 5 V
出力タイプ = 固定
パッケージタイプ = DPAK
出力電流 Max = 2.2A
実装タイプ = 表面実装
入力電圧 Max = 20 V
ピン数 = 3
極性 = 正
静止電流 = 10mA
精度 = ±1%
動作温度 Min = 0 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
基準電圧 = 1.27V
低ドロップアウト(LDO)リニア電圧レギュレータ、550 → 800 mA、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする