※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
16
注文コード
41217906
品番
KQ2U16-04AS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
74
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)11
(ウレタン)60
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
寸法A(mm)
61.6
寸法D(Φmm)
23.8
寸法L(mm)
68
寸法M(mm)
20.6
寸法N(Φmm)
4.2
寸法O(Φmm)
8
寸法P(mm)
23.8
寸法Q(mm)
14
六角対辺H(mm)
24
形状
ブランチ
適合チューブ外径(Φmm)
16
使用流体
空気、水
ねじの種類
RRc
管接続口径
1/2
接続ねじ
R1/2
用途
めねじ部からの同一方向の分岐配管に使用。
トラスコ品番
424-5792
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー
質量(g)
82.6
シール
(ねじ部)シール剤付
シール方式
(おねじ)シール剤付
材質(ねじ部)
黄銅
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと)
最小穴径(mm)
13
CADデータダウンロード
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41217906
KQ2U16-04AS
41397106
KQ2U16-04AS
ブランチ KQ2U (シール剤付) ミリサイズ
SMC
1袋(5個)
¥
5,598
税込
¥
6,158
内容量に違いがあります