※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KQ2U04-99A ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41218116 KQ2U04-99A ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41218116

ブランチユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)4 注文コード41218116 品番KQ2U04-99A
参考基準価格(税別)¥775 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
この商品は適合チューブ外径・適合管継手・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)
(ナイロン)4.2
(ウレタン)4.2
寸法A(mm)31.5 寸法D(Φmm)8.2 寸法L1(mm)44.8 寸法L2(mm)18.2 寸法M(mm)13.3 寸法N(Φmm)3.2 寸法O(Φmm)6 寸法P(mm)8.2 寸法Q(mm)5.7 適合管継手d(Φmm)4 形状ブランチユニオンワイ 適合チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気、水 用途ワンタッチ管継手からの同一方向の分岐配管に使用。 ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー 質量(g)6.1 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60、水の場合:0〜40(凍結なきこと) 最小穴径(mm)2.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:491

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする