曜日別特売
KQ2U10-00A ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41218222

 

KQ2U10-00A ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41218222
KQ2U10-00A ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ SMC 41218222

ユニオンワイ KQ2U ミリサイズ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
内容量1個注文コード41218222品番KQ2U10-00A
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
有効断面積(mm2)
(ナイロン)40
(ウレタン)28.4
用途同一方向のチューブ同士の分岐接続に使用。寸法D(Φmm)15.9寸法L1(mm)37.1寸法L2(mm)25寸法M(mm)15.6寸法N(Φmm)4.2寸法O(Φmm)8寸法P(mm)15.9寸法Q(mm)10.1形状ユニオンワイ適合チューブ外径(Φmm)10使用流体空気、水ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー質量(g)11.2使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)7.5
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41218213
2017-09-29
用途: 機械のエアー装置の分配

いつも使用している部品で顧客から急がれて 即納なので助かりました。

対象商品 : 41218213
2016-05-13
用途: エアー

期待通り

対象商品 : 41218204
2014-03-13
用途: 配管の分岐

簡単なチャックで実験にも最適です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする