※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
8
注文コード
41218816
品番
KQ2E08-03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥564
この商品は
適合チューブ外径・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
有効断面積(mm
2
)
(ナイロン)26.1
(ウレタン)18
ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途
パネル取付等のおねじとチューブの中継接続に使用。
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
Rc3/8
質量(g)
37.4
管接続口径
3/8
形状
隔壁用メスユニオン
色
リリースブッシュ:ライトグレー
寸法L1(mm)
31.7
ねじの種類
RRc
寸法T
M16×1
材質(ねじ部)
黄銅
寸法L2(mm)
14.3
取付穴(mm)
17
寸法M(mm)
14.2
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
六角対辺H1(mm)
19
最小穴径(mm)
6
六角対辺H2(mm)
19
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41218816
KQ2E08-03A
41408026
KQ2E08-03A
隔壁用メスユニオン KQ2E ミリサイズ
SMC
1袋(10個)
¥
4,398
税込
¥
4,838
内容量に違いがあります