仕様
チャンネルタイプ = N
IDSSドレイン-ソースカットオフ電流 = min. 20mA
最大ゲート-ソース間電圧 = -35 V
最大ドレイン-ゲート間電圧 = 35V
トランジスタ構成 = シングル
最大ドレイン-ソース間抵抗 = 30 Ω
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-92
ピン数 = 3
ドレイン-ゲート間オンキャパシタンス = 28pF
ソースゲート オンキャパシタンス = 28pF
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
長さ = 5.2mm
NチャンネルJFET、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応