樹脂ケース RS Pro 159 x 205 x 64mm ABS製 白

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41222713 品番220-5566
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,864
販売価格(税別)
6,240
仕様
ボディ材質 = ABS樹脂
外部長さ = 159 mm
外部幅 = 205 mm
外部高さ = 64 mm
外形寸法 = 159 x 205 x 64mm
色 = 白
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
ゴム製脚4本. スモールサイズケース. 基板取り付け用の成形ボス付きの2パーツから成るケース 両方の半分にシャーシレールを取り付けするためのサイドスロット パネル厚1.57 mm
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする