樹脂ケース RS Pro 231 x 212 x 80mm ABS製 黒

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41224567 品番237-4432
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,955
販売価格(税別)
9,050
仕様
ボディ材質 = ABS樹脂
外部長さ = 231 mm
外部幅 = 212 mm
外部高さ = 80 mm
外形寸法 = 231 x 212 x 80mm
色 = 黒
換気 = N
キャリングハンドル = N
基準合致 = RoHS
RFIシールド付き / シールドなしケース. IT、計装、医療用途に最適 EMI/RFIニッケルアクリルシールド構造のタイプを用意(品番 ; 284-6511 284-6511 ) 基板の最大許容サイズ: 200 x 197 mm (水平実装200 x 197 mm、垂直実装203 x 57 mm)
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする