RS Pro 基板ソケット Centronics シリーズ 2.16mm 50 極 ストレート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41225084 品番239-1140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
仕様
コンタクト数 = 50
ピッチ = 2.16mm
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 5A
シリーズ = Centronics
コンタクト材質 = 真鍮
ストレート基板実装ソケット. 金めっきが施されたリボンコンタクト、UL94V-0適合のサーモプラスチックの絶縁物、及びシールド性のある金属シェル スプリングクリップ付きのソケット さらにシールド性を高める金属カバー付きのプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする