アンプ内蔵型 光電センサ EXシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = スルービーム検出範囲 = 500 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = フォトトランジスタライトソース = LEDIP評価 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = <=0.5 msハウジング材質 = PETシリーズ = EX10Miniature Through Beam Sensors. Miniature through-beam photoelectric sensors with integral amplifier Available in either 'front' or 'side' sensing versions Visible red emitting element for easy alignment Equipped with stability and operation indicators Fitted with 2m of pre-wired cable Only 3.5mm thick Environmental protection - IP67 H 19mm x W 10mm x D 3.5mm 注文コード41225897 品番EX-13EA-PN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は動作温度・最大電流・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = スルービーム
検出範囲 = 500 mm
出力タイプ = PNP
電気的接続 = ケーブル
最大DC電圧 = 24V
光学技術 = フォトトランジスタ
ライトソース = LED
IP評価 = IP67
電流 Max = 50 mA
応答時間 = <=0.5 ms
ハウジング材質 = PET
シリーズ = EX10
Miniature Through Beam Sensors. Miniature through-beam photoelectric sensors with integral amplifier Available in either 'front' or 'side' sensing versions Visible red emitting element for easy alignment Equipped with stability and operation indicators Fitted with 2m of pre-wired cable Only 3.5mm thick Environmental protection - IP67 H 19mm x W 10mm x D 3.5mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする