アンプ内蔵型 光電センサ EXシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様センサーのスタイル = ブロック形検出タイプ = 再帰反射検出範囲 = 6 → 14 mm出力タイプ = PNP電気的接続 = ケーブル最大DC電圧 = 24V光学技術 = フォトトランジスタライトソース = LEDIP評価 = IP67電流 Max = 50 mA応答時間 = <=0.5 msハウジング材質 = PET最大使用温度 = +55℃EX20 - Small Sensors. B6 Series sensors Its dimensions make it one of smallest sensors worldwide Sensor sensitivity adjustable despite miniature design Max. range of through-beam photoelectric sensors 2 m 注文コード41225958 品番EX26APN
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は動作温度・最大電流・仕様など18種類から選べます 他の種類を見る
仕様
センサーのスタイル = ブロック形
検出タイプ = 再帰反射
検出範囲 = 6 → 14 mm
出力タイプ = PNP
電気的接続 = ケーブル
最大DC電圧 = 24V
光学技術 = フォトトランジスタ
ライトソース = LED
IP評価 = IP67
電流 Max = 50 mA
応答時間 = <=0.5 ms
ハウジング材質 = PET
最大使用温度 = +55℃
EX20 - Small Sensors. B6 Series sensors Its dimensions make it one of smallest sensors worldwide Sensor sensitivity adjustable despite miniature design Max. range of through-beam photoelectric sensors 2 m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする