Micro D-Subコネクタ RS Pro, オス, 25極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41226387 品番244-3768
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様
コンタクト数 = 25
ジェンダー = オス
ボディ向き = ストレート
取り付けタイプ = パネルマウント
定格電流 = 3A
ハウジング材質 = DAP
長さ = 29.84mm
幅 = 7.57mm
深さ = 12.85mm
寸法 = 29.84 x 7.57 x 12.85mm
コンタクトめっき = 金
金属製シェル、未終端処理. 高密度コネクタ(堅牢な軽量EMIシールドシェル付き)、MIL-STD-1344テスト済み ツイストピンはんだカップコンタクト(0.05インチ間隔)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする