RS Pro 圧着ブーツレースフェルール, 絶縁, 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード41227044 品番250-3438
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
絶縁 = 絶縁
断熱材 = ナイロン
エントリ数 = 1
ピン長さ = 12mm
ピン径 = 1.7mm
色 = 赤
コンタクトめっき = 光沢スズ
コンタクト材質 = 銅
最大ワイヤサイズmm2 = 1mm2
最大ワイヤサイズAWG = 18AWG
ピン長で見積もられた長さ. RS Proフランス式カラーコード圧着ブーツレースフェルール. ポリプロピレン絶縁スリーブ付き、光沢スズめっき銅製のフランス式識別カラー付き絶縁圧着フェルールは、Tri-Ratedand及び2491Xケーブルに対応します。 これらのフランス式識別カラー付き絶縁圧着ブーツレースフェルールにより、より線に対してきれいな端末終端が実現し、より線と隣接する端子による短絡の可能性が削減され、端子ブロック及びキャプティブ端子での使用時に確実に接続されます。 これらの圧着ブーツレースフェルールには、各種のピン長さ及びワイヤサイズが用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする