仕様
抵抗 = 75Ω
パッケージ/ケース = 0603
許容差 = ±5%
定格電力 = 0.1W
温度係数 = ±200ppm/℃
テクノロジー = 厚膜
寸法 = 1.6 x 0.5mm
長さ = 1.6mm
奥行き = 0.8mm
高さ = 0.5mm
最小動作温度 = -55℃
最大動作温度 = +155℃
ケーススタイル = モールド
耐硫黄チップ抵抗器、ERJS03Jシリーズ(1608サイズ、5 %). 金属電極により耐硫化性が向上 メタルグレーズ厚膜抵抗器と3層の電極構造による高い信頼性 リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適 鉛フリーはんだに対応